Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 7343-3C Rörmarkör Klor Orange 3/4 tum eller mindre | AE3YXY 5GWU3

BRADY 7343-3C Pipe Marker Klor Orange 3/4 tum eller mindre

Finns i lager
Artikel: AE3YXY Modell: 7343-3CKorsreferens: 5GWU3
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
205SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgOrange
Passar rör OD3/4 "och mindre
Höjd2.25 "
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningSjälvhäftande
Markörer per kort3
MaterialTryckkänslig vinyl
Bredd2.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)35.81
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod3919905060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialRulllängdPris
BRADY 7048-1HV Rörmarkör Klorgul 8 tum eller större | AE2ZPH 5ACL8 7048-1HV24 "Gul8 "och större4"Självhäftande1Tryckkänslig vinyl-280SEK
BRADY 7048-3C Rörmarkör Klorgul 3/4 tum eller mindre | AE2ZPJ 5ACL9 7048-3C2.75 "Gul3/4 "och mindre2.25 "Självhäftande3Tryckkänslig vinyl-6SEK
BRADY 7048-4 Rörmarkör Klorgul 3/4 till 2-3/8 tum | AE2ZPK 5ACN0 7048-47"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "Självhäftande4Tryckkänslig vinyl-6SEK
BRADY 4025-A Rörmarkör Klorgul 3/4 till 1-3 / 8 tum | AE3ZFC 5GXJ6 4025-A13 / 16 "Gul3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Knäppa på1Rullat tryckt plastark-123SEK
BRADY 4025-B Rörmarkör Klorgul 1-1 / 2 Till 2-3 / 8 tum | AE3ZFD 5GXJ7 4025-B7 / 8 "Gul1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Knäppa på1Rullat tryckt plastark-137SEK
BRADY 4025-C Rörmarkör Klor Y 2-1 / 2 Till 3-7 / 8 In | AE3ZUJ 5GYL0 4025-C2"Gul2-1/2 to 3-7/8"2"Knäppa på1Rullat tryckt plastark-228SEK
BRADY 4025-D Rörmarkör Klorgul 4 till 6 tum | AE3ZUK 5GYL1 4025-D2 13 / 16 "Gul4 till 6 "2 13 / 16 "Knäppa på1Rullat tryckt plastark-246SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 7343-3C Pipe Marker Klor Orange 3/4 tum eller mindre
205SEK /enhet