Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 7376-1 Rörmarkör Varmvattenretur 2-1 / 2 Till 7-7 / 8 | AC9HYW 3GTU3

BRADY 7376-1 Pipe Marker Varmvattenretur 2-1/2 Till 7-7/8

Finns i lager
Artikel: AC9HYW Modell: 7376-1Korsreferens: 3GTU3

Få det Maj 15, Onsdag
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
205SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD2-1/2" to 7-7/8"
Höjd2.25 "
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningSjälvhäftande
Markörer per kort1
MaterialTryckkänslig vinyl
Bredd14 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.16
Fartygets höjd (cm)6.22
Fartygets längd (cm)1.52
Fartygets bredd (cm)37.47
HS-kod3919905060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 7376-4 Rörmarkör Varmvattenretur 3/4 till 2-3/8 tum | AC9HYX 3GTU4 7376-47"Grön3/4" to 2-3/8"1.125 "WhiteSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl207SEK
BRADY 4081-A Rörmarkör Varmvattenretur 3/4 Till 1-3 / 8 In | AC9HZL 3GTW2 4081-A11 / 16 "Gul3/4 to 1-3/8"11 / 16 "SvartKnäppa på1Rullat tryckt plastark107SEK
BRADY 4337-A Rörmarkör Varmvattenretur 3/4 Till 1-3 / 8 In | AC9HZR 3GTW9 4337-A11 / 16 "Grön3/4 to 1-3/8"11 / 16 "WhiteKnäppa på1Rullat tryckt plastark107SEK
BRADY 4337-B Rörmarkör Varmvattenretur 1-1 / 2 Till 2-3 / 8 | AC9JCB 3GUE6 4337-B11 / 16 "Grön1-1/2 to 2-3/8"11 / 16 "WhiteKnäppa på1Rullat tryckt plastark129SEK
BRADY 4337-C Rörmarkör Varmvattenretur 2-1 / 2 Till 3-7 / 8 | AC9JCK 3GUF7 4337-C2.5 "Grön2-1/2 to 3-7/8"2.5 "WhiteKnäppa på1Rullat tryckt plastark227SEK
BRADY 4337-D Rörmarkör Varmvattenretur Grön 4 till 6 tum | AC9JCV 3GUG8 4337-D3.187 "Grön4 till 6 "3.187 "WhiteKnäppa på1Rullat tryckt plastark251SEK
BRADY 7148-3C Rörmarkör Varmvattenretur Y till 3/4 tum | AE2ZWV 5ADF8 7148-3C2.75 "Gul3/4 "och mindre2.25 "SvartSjälvhäftande3Tryckkänslig vinyl205SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 7376-1 Pipe Marker Varmvattenretur 2-1/2 Till 7-7/8
205SEK /enhet