Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 73879 Rörmarkör Kondensat Return 2 In.h | AF4WBZ 9MCD3

BRADY 73879 Pipe Marker Condensate Return 2 In.h

Finns i lager
Artikel: AF4WBZ Modell: 73879Korsreferens: 9MCD3
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
691SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Höjd2"
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningSjälvhäftande
Markörer per kort25
MaterialB-736 Självhäftande plastfilm
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.117
Fartygets höjd (cm)5.21
Fartygets längd (cm)9.53
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 5664-I Rörmarkör Kondensatretur 1-1/2 Till 2-3/8 | AA6MQP 14H809 5664-I8"Gul1-1/2 to 2-3/8"9"SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester185SEK
BRADY 5664-II Rörmarkör Kondensat Retur 2-1 / 2 Till 7-7 / 8 | AA6MQQ 14H810 II-566412 "Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester348SEK
BRADY 5664-O Rörmarkör Kondensatretur 1/2 till 1-3 / 8in | AA6MQR 14H811 5664-O8"Gul-5"SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester187SEK
BRADY 7349-1 Rörmarkeringskondensat Retur 2-1 / 2 Till 7-7 / 8 | AC9HYB 3GTR1 7349-114 "Grön2-1/2" to 7-7/8"2.25 "WhiteSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl207SEK
BRADY 7349-4 Rörmarkör Kondensat Retur 3/4 Till 2-3 / 8in | AC9HYC 3GTR2 7349-47"Grön3/4" to 2-3/8"1.125 "WhiteSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl207SEK
BRADY 7065-1 Rörmarkeringskondensat Retur 2-1 / 2 Till 7-7 / 8 | AD9JKD 4T585 7065-114 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl207SEK
BRADY 7065-4 Rörmarkör Kondensat Retur 3/4 Till 2-3 / 8in | AD9JKE 4T586 7065-47"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl207SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 73879 Pipe Marker Condensate Return 2 In.h
691SEK /enhet