Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 73949 Pipe Marker Arrow 2 In.h | AF4LMF 9AEP2

BRADY 73949 Pipe Marker Arrow 2 In.h

Finns i lager
Artikel: AF4LMF Modell: 73949Korsreferens: 9AEP2
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
648SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Höjd2"
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningSjälvhäftande
Markörer per kort25
MaterialB-736 Självhäftande plastfilm
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.117
Fartygets höjd (cm)5.21
Fartygets längd (cm)9.53
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod3919905060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBakgrundsfärgHöjdLegendfärgBreddPris
BRADY 20489 Rörmarkörpil 1 tum.h | AF3TCX 8CR12 20489Blå1"White8"487SEK
BRADY 73948 Pipe Marker Arrow 2 In.h | AF3UBV 8CYE1 73948Gul2"Svart12 "770SEK
BRADY 73951 Pipe Marker Arrow 2 In.h | AF3UBW 8CYE2 73951Red2"White12 "628SEK
BRADY 73950 Pipe Marker Arrow 2 In.h | AF4EXX 8UKX1 73950Blå2"White12 "692SEK
BRADY 20488 Rörmarkörpil 1 tum.h | AF4RVJ 9HUN7 20488Grön1"White8"467SEK
BRADY 20487 Pipe Marker Arrow 1 In.h | AF6BKY 9W172 20487Gul1"Svart8"467SEK
BRADY 20490 Rörmarkörpil 1 tum.h | AF6CHM 9WKL9 20490Red1"White8"467SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 73949 Pipe Marker Arrow 2 In.h
648SEK /enhet