Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 8215-M brevetikett M 3-3 / 4 tum höjd x 3-5 / 16 tum bredd PK10 | AH3JZX 32MJ03

BRADY 8215-M Brevetikett M 3-3/4 tum Höjd x 3-5/16 tum Bredd PK10

Finns i lager
Artikel: AH3JZX Modell: 8215-MKorsreferens: 32MJ03

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 788 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrevetikett
BakgrundsfärgWhite
KaraktärM
Teckenhöjd3"
Teckenbredd3 1 / 16 "
GradeInte reflekterande
Användning inomhus / utomhusInomhus Utomhus
LegendfärgSvart
Markörer per kort1
MaterialVinyl
Antal kort10
Totala höjden3.75 "
Total bredd3 5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0204
Fartygets höjd (cm)0.64
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)8.76
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnvändning inomhus / utomhusBakgrundsfärgKaraktärLegendfärgMarkörer per kortMaterialAntal kortTotala höjdenPris
BRADY 5000-DSH Reflekterande siffror och bokstäver - 25-pack | AA6RDN 14R085 5000-DSH--Dash--Reflekterande ark av teknisk kvalitet-2.875 "820SEK
BRADY 1530-A Siffror och bokstäver A - Förpackning med 10 | AE8MEP 6E292 1530-A--A--Vinyl101.5 "222SEK
BRADY 3440-A brevetikett 1-15 / 16 tum höjdkaraktär Vinyl | AG9KJR 20TA92 3440-AEndast inomhusGulASvart10Vinyl12.25 "133SEK
BRADY 3440-Q brevetikett 1-15 / 16 tum höjdkaraktär Vinyl | AG9KJV 20TA95 3440-QEndast inomhusGulQSvart10Vinyl12.25 "133SEK
BRADY 3440-R brevetikett 1-15 / 16 tum höjdkaraktär Vinyl | AG9KJW 20TA96 3440-REndast inomhusGulRSvart10Vinyl12.25 "133SEK
BRADY 3440-S brevetikett 1-15 / 16 tum höjdkaraktär Vinyl | AG9KJX 20TA97 3440-SEndast inomhusGulSSvart10Vinyl12.25 "133SEK
BRADY 3440-T brevetikett 1-15 / 16 tum höjdkaraktär Vinyl | AG9KJY 20TA98 3440-TEndast inomhusGulTSvart10Vinyl12.25 "133SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 8215-M Brevetikett M 3-3/4 tum Höjd x 3-5/16 tum Bredd PK10
1 788 kr /enhet