Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 86545 Varningsmärke 5-3 / 4 x 3 tum Svart / gul 3/8 tum - Förpackning med 10 | AF3RTW 8CM90

BRADY 86545 Varningsetikett 5-3/4 x 3 tum Svart/gul 3/8 tum - förpackning om 10

Finns i lager
Artikel: AF3RTW Modell: 86545Korsreferens: 8CM90
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
369SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVarningstagg
Höjd5.75 "
Hålstorlek3 / 8 "
Förklaring / bakgrundsfärgSvart / Gul
MaterialEkonomisk polyester
BaksidanTa inte bort denna etikett
Bredd3"
Tål dragkraft50 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)0.64
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod4911998000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellgenomföringenBaksidanPris
BRADY 65348 Varningsmärke 5-3 / 4 x 3 tum Svart / gul Osha - 25-pack | AA7HEQ 15Y685 65348MetallTa inte bort denna tagg för att göra det utan myndighet innebär omedelbar urladdning. Det är här för ett syfte1 048 kr
BRADY 87002 Varningsmärke 5-3 / 4 x 3 tum svart / gul metrisk - 25-pack | AE2THF 4ZH27 87002MetallTa inte bort denna etikett331SEK
BRADY 86574 Varningstagg 5-3/4 x 3 tum Svart/gul Metrisk - Förpackning med 10 | AE3QCK 5ENZ5 86574Metall-359SEK
BRADY 76168 Varningsmärke 5-3 / 4 x 3 tum svart / gul Osha - 25-pack | AF2HPK 6U879 761683 / 8 "Ta inte bort denna tagg för att göra det utan myndighet innebär omedelbar urladdning. Det är här för ett syfte1 061 kr
BRADY 86546 Varningsmärke 5-3 / 4 x 3 tum Svart / gul 3/8 tum - Förpackning med 10 | AF3RTX 8CM91 86546-Ta inte bort denna etikett409SEK
BRADY 86544 Varningstagg 5-3/4 x 3 tum Svart/gul 3/8 tum - 10 -pack AF3RTY 8CM92 86544-Ta inte bort denna etikett382SEK
BRADY 86543 Varningsmärke 5-3/4 x 3 tum Svart/gul 3/8 tum - 10 -pack AF4HNJ 8XCE3 86543-Ta inte bort denna etikett430SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 86545 Varningsetikett 5-3/4 x 3 tum Svart/gul 3/8 tum - förpackning om 10
369SEK /enhet