Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 86554 Reparationsmärke 5-3 / 4 x 3 tum Svart / gul 3/8 tum - Förpackning med 10 | AF4PAJ 9DZJ7

BRADY 86554 Reparationsetikett 5-3/4 x 3 tum Svart/gul 3/8 tum - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AF4PAJ Modell: 86554Korsreferens: 9DZJ7

Få det Maj 14, Tisdag
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
320SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReparationsmärke
Höjd5.75 "
Hålstorlek3 / 8 "
Förklaring / bakgrundsfärgSvart / Gul
MaterialEkonomisk polyester
BaksidanUtrustning ID___ Problem___ Signerad av___ Datum___ Skicka tillbaka denna tagg för att underhålla. Inst när reparationsarbetet är slutfört
Bredd3"
Tål dragkraft50 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)1.02
HS-kod4911998000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdMaterialBreddPris
BRADY 86664 Reparationsmärke 5-3/4 x 3 tum Svart/gul 3/8 tum - Förpackning med 100 | AF4MTV 9CMP1 866645.75 "card~~POS=TRUNC3"1 508 kr
BRADY 86434 Reparationsmärke 5-3 / 4 x 3 tum Svart / gul 3/8 tum - Förpackning med 10 | AF4ZXC 9TE54 864345.75 "Kraftig polyester3"639SEK
BRADY 86496 Reparationsmärke 7 x 4 tum Svart/gul Hd Polyester - Förpackning med 10 | AF6BVQ 9WD17 864967"Kraftig polyester4"607SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 86554 Reparationsetikett 5-3/4 x 3 tum Svart/gul 3/8 tum - paket med 10
320SEK /enhet