TEMPSET TECH PPV-fläkt


TEMPEST positivt tryckventilation (PPV) fläktar används av brandmän och räddningspersonal för att kontrollera rök och giftiga gaser under byggnadsbränder eller andra farliga situationer. Dessa PPV-fläktar ger ett kontinuerligt flöde av frisk luft in i en struktur, vilket hjälper till att rensa rök, minska värme...t, och sänka koncentrationen av farliga gaser.Läs mer

Filter
Förstärkare: 16A , Spänning: 120V
StilModellMotorvarvtalLuftflödeFärgKraftkällaRPMStorlekBreddDjupPris (ex moms)
A
700-431
-14,126 cfmRöd / svartGas-18 "22 "18 "49 605 SEK
B
700-432
-16,943 cfmRöd / svartGas-21 "25 "18 "51 277 SEK
C
700-321
201813,414 cfmGul / svartelektriska201821 "20.75 "23.5 "78 717 SEK
D
700-318
273011,861 cfmGul / svartelektriska273018 "20.75 "23.5 "75 935 SEK
E
700-316
315011,125 cfmGul / svartelektriska315016 "19.25 "19.25 "75 061 SEK
F
700-013
342518,025 cfmRöd / svartGas342521 "25 "21 "57 263 SEK
G
700-178
362514,341 cfmRöd / svartGas362518 "24.25 "21-1 / 5 "57 099 SEK
H
700-176
365011,541 cfmRöd / svartGas365016 "21 "20 "50 765 SEK
F
700-050
374020,152 cfmRöd / svartGas374021 "25 "21 "65 727 SEK

Arbetsmekanism

  • När en TEMPEST PPV-fläkt är påslagen producerar den ett positivt tryck inne i anläggningen som trycker ut luft och rök genom fönster, dörrar och andra öppningar.

Funktioner

  • TEMPEST PPV-fläktar har fyrkantiga stålrörsramar med pulverlackerad finish för strukturell styvhet och korrosionsbeständighet.
  • De är höljda med turbo 2000 avsmalnande aluminium för ökat lufttryck och hög effektivitet.
  • Deras låslager är självinställande, vilket underlättar förbättrad effektivitet och lång livslängd.
  • Dessa PPV-fläktar är utrustade med vibrationsdämpare för minskat ljud och förbättrad säkerhet.

Vanliga frågor

Är dessa PPV-fläktar underhållsfria?

Dessa PPV-fläktar kräver minimalt underhåll men regelbunden inspektion och rengöring är avgörande för att säkerställa att de fungerar korrekt. Eventuellt underhåll som krävs bör endast utföras av en fackman.

Hur väljer man rätt storlek på TEMPEST PPV-fläktar på industriella eller kommersiella platser?

Storleken på dessa PPV-fläktar beror på olika faktorer, inklusive boendets storlek, konstruktionstyp och antalet passagerare.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?