Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 95138 Låscylinderkapacitet 6-1 / 2 x 3-1 / 8 Corse | AA7HDK 15Y657

BRADY 95138 Låscylinderkapacitet 6-1/2 x 3-1/8 Corse

Finns i lager
Artikel: AA7HDK Modell: 95138Korsref: 15Y657
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
2 981 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåscylinderlock
FärgGul
MaterialStål
Max. Antal hänglås1
Halsdia.3.125 "
Hänglåsfäste Max. Dia.3 / 8 "
TryckHög
Storlek6-1 / 2 x 3-1 / 8 "x 11 FN
Tråd storlek11 UNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.2275
Fartygets höjd (cm)12.57
Fartygets längd (cm)26.29
Fartygets bredd (cm)16.38
HS-kod8301406060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTryckStorlekTråd storlekPris
BRADY 95137 Låscylinderkapacitet 6-1 / 2 x 3-1 / 2 Fin | AA7HDJ 15Y656 95137Låg6-1 / 2 x 3-1 / 2 "x 11 FN11 UNF2 981 kr
BRADY 95139 Låscylinderkapacitet 6-1/2 x 3-1/2 Corse | AA7HDL 15Y658 95139Låg6-1 / 2 x 3-1 / 2 "x 11 FN11 UNC3 027 kr
BRADY 90496 Låscylinderkapacitet 6-1/2 x 3-1/8 Fin | AD2YME 3WNY3 90496Hög6-1 / 2 x 3-1 / 8 "x 11 FN11 UNF3 042 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 95138 Låscylinderkapacitet 6-1/2 x 3-1/8 Corse
2 981 kr /enhet