Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 9712-R Brevetikett R 3/4 tum Höjd x 21/32 tum Bredd Vinyl | AH3JTV 32MG60

BRADY 9712-R brevetikett R 3/4 tum Höjd x 21/32 tum Bredd Vinyl

Finns i lager
Artikel: AH3JTV Modell: 9712-RKorsreferens: 32MG60
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
82SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrevetikett
BakgrundsfärgWhite
KaraktärR
Teckenhöjd5 / 8 "
Teckenbredd15 / 32 "
GradeInte reflekterande
Användning inomhus / utomhusInomhus Utomhus
LegendfärgSvart
Markörer per kort20
MaterialVinyl
Antal kort1
Totala höjden3 / 4 "
Total bredd21 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0032
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)0.05
Fartygets bredd (cm)18.16
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnvändning inomhus / utomhusBakgrundsfärgKaraktärLegendfärgMarkörer per kortMaterialAntal kortTotala höjdenPris
BRADY 5000-DSH Reflekterande siffror och bokstäver - 25-pack | AA6RDN 14R085 5000-DSH--Dash--Reflekterande ark av teknisk kvalitet-2.875 "820SEK
BRADY 1530-A Siffror och bokstäver A - Förpackning med 10 | AE8MEP 6E292 1530-A--A--Vinyl101.5 "222SEK
BRADY 3440-A brevetikett 1-15 / 16 tum höjdkaraktär Vinyl | AG9KJR 20TA92 3440-AEndast inomhusGulASvart10Vinyl12.25 "133SEK
BRADY 3440-Q brevetikett 1-15 / 16 tum höjdkaraktär Vinyl | AG9KJV 20TA95 3440-QEndast inomhusGulQSvart10Vinyl12.25 "133SEK
BRADY 3440-R brevetikett 1-15 / 16 tum höjdkaraktär Vinyl | AG9KJW 20TA96 3440-REndast inomhusGulRSvart10Vinyl12.25 "133SEK
BRADY 3440-S brevetikett 1-15 / 16 tum höjdkaraktär Vinyl | AG9KJX 20TA97 3440-SEndast inomhusGulSSvart10Vinyl12.25 "133SEK
BRADY 3440-T brevetikett 1-15 / 16 tum höjdkaraktär Vinyl | AG9KJY 20TA98 3440-TEndast inomhusGulTSvart10Vinyl12.25 "133SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 9712-R brevetikett R 3/4 tum Höjd x 21/32 tum Bredd Vinyl
82SEK /enhet