Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY CABLO Tab-cinching Kabellås 6 fotlängd | AE6JGN 5TB14

BRADY CABLO Tab-cinching kabellåsning 6 fot lång

Finns i lager
Artikel: AE6JGN Modell: CABLOKorsreferens: 5TB14 / 437R30

Få det Maj 14, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

545SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTab-Cinching kabellås
Body Materialpolypropylen
Kabeldia.3 / 16 "
Kabellängd6ft.
KabelmaterialVinylbelagd stål
FärgRed
Max. Antal hänglås6
Hänglåsfäste Max. Dia.9 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)14.35
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Kroppsmått (3 "H x 6" L x 8-1 / 2 "W)

Produktvarianter

ProduktModellKabellängdPris
BRADY CABLO-10 Tab-cinching Kabellås 10 fotlängd | AE6JGP 5TB15 CABLO-1010ft.633SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY CABLO Tab-cinching kabellåsning 6 fot lång
545SEK /enhet