TYGON Ultramjuka laboratorieslangar i E-1000-serien


Tygon E-1000-seriens ultramjuka laboratorieslang kan användas för mat- och dryckstillämpningar eftersom de erbjuder exceptionell motståndskraft mot oljor och fet mat.

Filter
Hårdhet: Strand A: 40 , SAE eller Metrisk: SAE , Temp. Räckvidd: -67 grader till 125 grader F. , Brottgräns: 1075 psi , Rörmaterial: PVC , Typ: Flexibelt
StilModellInuti Dia.Utanför Dia.Böj RadiusMax. TryckVägg tjocklekPris (ex moms)
A
ADK00038
1 / 2 "3 / 4 "1.75 "8 psi1 / 8 "7 974 SEK
A
ADK00036
1 / 2 "5 / 8 "2.875 "6 psi1 / 16 "3 707 SEK
A
ADK00019
1 / 4 "1 / 2 "5 / 8 "14 psi1 / 8 "4 421 SEK
A
ADK00007
1 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "16 psi1 / 16 "1 381 SEK
A
ADK00003
1 / 16 "3 / 16 "1 / 8 "26 psi1 / 16 "941 SEK
A
ADK00027
3 / 8 "1 / 2 "1.75 "7 psi1 / 16 "3 204 SEK
A
ADK00029
3 / 8 "5 / 8 "1.125 "11 psi1 / 8 "6 473 SEK
A
ADK00012
3 / 16 "5 / 16 "5 / 8 "10 psi1 / 16 "1 971 SEK
A
ADK00022
5 / 16 "7 / 16 "1.375 "7 psi1 / 16 "3 033 SEK

Funktioner

  • Dessa rör innehåller en icke-DEPH mjukgörare som ger hög motståndskraft mot aggressiva kemikalier, jämfört med silikonrör.
  • De ger stort motstånd mot kompression tack vare den extremt låga durometern, vilket gör dem idealiska för lågt vridmoment eller batteridrivna peristaltiska pumpar.
  • Dessa mjuka och flexibla enheter har skarpa radiekurvor, som tillåter flera riktningsändringar och motstår sprödhet eller sprickbildning i lågtemperaturapplikationer.

Standarder och godkännanden

  • FDA
  • NSF-51

Vanliga frågor

Hur steriliserar man Tygon ultrasoft laboratorieslang?

Slangen kan steriliseras med etylenoxid.

Vad menas med durometerhårdhet?

Durometerhårdhet är det mått som används för att kvantifiera förmågan hos ett material (gummi, gel, plast) att motstå intryck. Lägre durometertal indikerar mjukare och mer flexibla material, medan ett högre antal indikerar styva och mer hållbara material.

Vilken funktion har peristaltiska pumpar?

Dessa pumpar är lämpliga för att flytta sterila eller slipande vätskor i kemisk bearbetning, avloppsvatten och mat & dryck.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?