Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY SFV-75 fjäderfotsventil 3/4 tum Fnpt | AB8WMC 2A646

BRADY SFV-75 Fjäderfotsventil 3/4 tum Fnpt

Finns i lager
Artikel: AB8WMC Modell: SFV-75Korsreferens: 2A646
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
649SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjäderfotventil
AnslutningstypFNPT
Längd4 29 / 32 "
MaterialAcetalhartssampolymer
Max. Temp.180 grader F
SkärmmaterialRostfritt stål
TätningsmaterialBuna N
Storlek3 / 4 "
VårmaterialRostfritt stål
Bredd1 19 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.07
Fartygets höjd (cm)12.95
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8481809050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdStorlekBreddPris
BRADY SFV-100 fjäderfotsventil 1 tum Fnpt | AB8WMD 2A647 SFV-1005.375 "1"1.593675SEK
BRADY SFV-125 fjäderfotsventil 1-1/4 tum Fnpt | AB8WME 2A648 SFV-1256.125 "1.25 "2"922SEK
BRADY SFV-150 fjäderfotsventil 1-1/2 tum Fnpt | AB8WMF 2A649 SFV-1507.187 "1.5 "2 19 / 64 "1 141 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY SFV-75 Fjäderfotsventil 3/4 tum Fnpt
649SEK /enhet