HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Straight Blade Duplex -behållare, 2 -polig, 125V


Filter
Material: Nylon , Montering: Skruvmontering , Monteringstyp: Skruvmontering , Antal ledningar: 3-tråd , Fas: En fas , Stil: Finder Groove Face , Typ: Standard duplex
StilModellAntal polerFärgAnslutningarOperating temp.SpänningsvärdeBreddTrådstorlekStrömPris (ex moms)
A
8300
2BrunKabel och baksidaMaximal kontinuerlig 75 ° C och minst -40 ° C utan slag125 VAC1.57 "# 12 AWG till # 10 AWGDen 20339 SEK
RFQ
B
CRF15OW
2-polKontorsvitSidokabelMaximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan125 V0.83 "# 14 AWG till # 10 AWGDen 1530 SEK

Straight Blade Duplex -behållare, 2 -polig, 125V

Hubbell Wiring Device-Kellems kommersiella / sjukhusklassiga behållare ansluter elektrisk utrustning till elnätet samtidigt som det förhindrar oavsiktlig frånkoppling av ledningar på grund av vibrationer eller rörelse i konstruktion och industriella applikationer. Dessa duplex -behållare har bak- och sidodragen design för optimering av kabelanslutningar över terminaler. Dessa behållare med rak blad har nylonyta och PBT / nylon baskonstruktion för slagtålighet och hållbarhet. De tål kontinuerliga driftstemperaturer upp till 75 grader C. Välj bland ett brett utbud av dessa 125V -behållare, tillgängliga i aktuella värden på 15 och 20A.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?