Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY SFV-150 fjäderfotsventil 1-1/2 tum Fnpt | AB8WMF 2A649

BRADY SFV-150 fjäderfotsventil 1-1/2 tum Fnpt

Finns i lager
Artikel: AB8WMF Modell: SFV-150Korsreferens: 2A649
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
1 130 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjäderfotventil
AnslutningstypFNPT
Längd7.187 "
MaterialAcetalhartssampolymer
Max. Temp.180 grader F
SkärmmaterialRostfritt stål
TätningsmaterialBuna N
Storlek1.5 "
VårmaterialRostfritt stål
Bredd2 19 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)20.07
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8481809050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdStorlekBreddPris
BRADY SFV-75 fjäderfotsventil 3/4 tum Fnpt | AB8WMC 2A646 SFV-754 29 / 32 "3 / 4 "1 19 / 64 "642SEK
BRADY SFV-100 fjäderfotsventil 1 tum Fnpt | AB8WMD 2A647 SFV-1005.375 "1"1.593668SEK
BRADY SFV-125 fjäderfotsventil 1-1/4 tum Fnpt | AB8WME 2A648 SFV-1256.125 "1.25 "2"912SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY SFV-150 fjäderfotsventil 1-1/2 tum Fnpt
1 130 kr /enhet