Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY THT-5-7546-10 Wire Marker Polyester | AH2VHB 30DW93

BRADY THT-5-7546-10 Wire Marker Polyester

Finns i lager
Artikel: AH2VHB Modell: THT-5-7546-10Korsreferens: 30DW93

Få det Maj 15, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 151 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådmarkör
FärgWhite
Materialpolyester

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7785
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)13.34
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTypFärgHöjdBreddEtikett typEtiketter per rulleMarkörer per kortMaterialPris
BRADY PWC-PK-36 Blank Write On 1 x 3in. /1 x 6tum. - Paket om 10 | AA7HJN 15Y777 PWC-PK-36Tom / skrivningWhite--Skriva på-30 markörer vid 3 "bredd, 15 markörer vid 6" breddSjälvlaminerande vinyl B-292918SEK
BRADY SLF-1-33-PK Wire Marker Black on White 1 till 33 - Paket med 25 | AD8GFB 4KCH1 SLF-1-33-PKNummer i följdSvart på vitt--Självlaminerande-33Vinylduk B-2921 176 kr
BRADY M71-2-717 trådmarkör polyimid | AH2RQG 30DC39 M71-2-717-White-----polyimid-
RFQ
BRADY M71-14-717 trådmarkör polyimid | AH2RQL 30DC43 M71-14-717-White-----polyimid-
RFQ
BRADY THT-53-424-3 trådmarkeringspapper | AH2UYX 30DU84 THT-53-424-3-White-----Papper1 022 kr
BRADY THT-17-424-1.5-SC Wire Marker Paper | AH2UYY 30DU85 THT-17-424-1.5-SC-White-----Papper1 019 kr
BRADY THT-20-402-1.1 trådmarkeringspapper | AH2UYZ 30DU86 THT-20-402-1.1-White-----Papper1 133 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY THT-5-7546-10 Wire Marker Polyester
7 151 kr /enhet