Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRISKHEAT GDHCS10 Trumvärmare 550w 4.9a Ac 120v | AF7HYP 21EJ47

BRISKHEAT GDHCS10 Trumvärmare 550w 4.9a Ac 120v

Finns i lager
Artikel: AF7HYP Modell: GDHCS10Korsreferens: 21EJ47

Få det Maj 15, Onsdag
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
2 754 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumvärmare
Förstärkare AC4.9
Kontrollområde50 grader till 450 grader F.
Trumkapacitet5 gal.
Trumma Dia.11.125 "
Trumma Dia.11-1 / 8 "
Höjd1 / 4 "
Längd35 "
Powered Byelektriska
Rembredd3"
Spänning120
Wattdensitet4.90W / kvm i.
Watt550
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8325
Fartygets höjd (cm)16.76
Fartygets längd (cm)20.83
Fartygets bredd (cm)21.34
HS-kod8516808000

Produktvarianter

ProduktModellWattdensitetFörstärkare ACKontrollområdeWattBreddTrumkapacitetTrumma Dia.HöjdPris
BRISKHEAT GDPCS15 Trumvärmare 300w 2.5a Ac 120v | AF7HYQ 21EJ48 GDPCS151.23W / kvm i.2.550 grader till 160 grader F.3004"55 gal.22-1 / 3 "1 / 4 "3 659 kr
BRISKHEAT GDPCS13 Trumvärmare 250w 2a Ac 120v | AF7HYR 21EJ49 GDPCS131.23W / kvm i.2.050 grader till 160 grader F.2504"30 gal.18-3 / 5 "1 / 4 "3 424 kr
BRISKHEAT GDPCS11 Trumvärmare 200w 1.7a Ac 120v | AF7HYT 21EJ50 GDPCS111.23W / kvm i.1.750 grader till 160 grader F.2004"15 gal.14 "1 / 4 "3 002 kr
BRISKHEAT GDPCS10 Trumvärmare 150w 1.25a Ac 120v | AF7HYU 21EJ51 GDPCS101.23W / kvm i.1.350 grader till 160 grader F.1504"5 gal.11.125 "1 / 4 "2 754 kr
BRISKHEAT GDPCS23 Trumvärmare 250w 2a Ac 240v | AF7HYW 21EJ61 GDPCS231.23W / kvm i.2.050 grader till 160 grader F.2504"30 gal.18-3 / 5 "1 / 4 "3 055 kr
BRISKHEAT GDPCS21 Trumvärmare 200w 1.7a Ac 240v | AF7HYX 21EJ62 GDPCS211.23W / kvm i.1.750 grader till 160 grader F.2004"15 gal.14 "1 / 4 "3 079 kr
BRISKHEAT GDPCS20 Trumvärmare 150w 1.25a Ac 240v | AF7HYY 21EJ63 GDPCS201.23W / kvm i.1.350 grader till 160 grader F.1504"5 gal.11.125 "1 / 4 "2 361 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRISKHEAT GDHCS10 Trumvärmare 550w 4.9a Ac 120v
2 754 kr /enhet