lager: Boll , Kroppsdia.: 5.75 " , Kondensator krävs: Nej , Plikt: Kontinuerlig , Ram: 48 , Rammaterial: Valsat stål , Hz: 50/60 , Isoleringsklass: B , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: H VAC/R , Motordesign: ECM , Motorkapslingsdesign: Open Air-Over , Motorns monteringsposition: Alla vinklar , Motoraxeldesign: Flat , Motor Sub Application: Direkt Dr Fan / Blower , Termiskt motorskydd: Ingen , Typskylt RPM: 1200 , Antal hastigheter: 5 , Fas: 1 , Pluggtyp: Ledningsnät , RPM-intervall: 1101-1200 , Servicefaktor: 1.0 , Axel Dia.: 1 / 2 " , Skaftlängd: 4 15 / 16 "