Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRISKHEAT SDXKA Temperaturregulator, Digital, K, 1/32 Din Storlek, 100 Till 125VAC Ingångsspänning, Spst | CH6RLD 54XR18

BRISKHEAT SDXKA temperaturregulator, digital, K, 1/32 din storlek, 100 till 125VAC ingångsspänning, spst

Finns i lager
Artikel: CH6RLD Modell: SDXKAKorsreferens: 54XR18

Få det Maj 7, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 964 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTemperaturkontroll
LarmLjud
Control ModePID eller På/Av
KontrollperiodProgrammerbar
Djup2.6 "
hysteresProgrammerbar
Inspänning100V till 125V AC
Längd9.5 "
Produktion100 till 125V AC
Energiförbrukning6VA
GivartypK
Ställa in noggrannhet+/-0.6 %, +/-1 siffra
Storlek1/32
VäxelfunktionSPST
Temp. Räckvidd0 till 1000 grader F
Bredd6.4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.998
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellLängdGivartypBreddPris
BRISKHEAT TTD999-K120 Temperaturregulator 120V | AG9QPZ 21TV79 TTD999-K1208"-4.75 "12 537 kr
BRISKHEAT TB250N-150 Temperaturregulator 22A | AG9QQB 21TV81 TB250N-1505.6 "-4"5 404 kr
BRISKHEAT TTD999-K240 Temperaturregulator 15A | AG9QQC 21TV82 TTD999-K2408"-4.75 "11 851 kr
BRISKHEAT SDC240JF-A Temperaturregulator 10A | AG9QZH 21TX76 SDC240JF-A5.5 "-4.25 "5 656 kr
BRISKHEAT SDC240JC-A Temperaturregulator 10A | AG9QZJ 21TX77 SDC240JC-A5.5 "-4.25 "5 656 kr
BRISKHEAT SDC240KF-A Temperaturregulator 10A | AG9QZK 21TX78 SDC240KF-A5.5 "-4.25 "5 656 kr
BRISKHEAT SDC240KC-A Temperaturregulator 10A | AG9QZL 21TX79 SDC240KC-A5.5 "-4.25 "5 656 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRISKHEAT SDXKA temperaturregulator, digital, K, 1/32 din storlek, 100 till 125VAC ingångsspänning, spst
8 964 kr /enhet