LOVEJOY MDSD-serien, Mini Disc Single Disc Clamp Style-kopplingar tumhål


Filter
Vinkelförskjutning: 1 grader , Axial snedställning: ± 0.20 " , Borrtyp: Färdig borrning , Kopplingstyp: Mini Disc-koppling , Skivmaterial: Rostfritt stål , navmaterial: Aluminium , Keyway: Utan Keyway , Max. Driftstemperatur: 300 Deg. F , Serier: MDSD-serien , Stil: Klämskruv , Mätsystem: Imperial
StilModellMax. BorraBore ABore BMin. BorraTröghetsmomentNominellt momentUtanför Dia.Total längd
A
68514477188
0.394 "--0.118 "0.0154 lbs.in.sq.18 tum. -Lbs.1.260 "1.260 "
RFQ
A
68514477186
0.394 "--0.118 "0.0154 lbs.in.sq.18 tum. -Lbs.1.260 "1.260 "
RFQ
A
68514477187
0.394 "3 / 16 "x 1 / 4"3 / 16 "x 1 / 4"0.118 "0.0154 lbs.in.sq.18 tum. -Lbs.1.260 "1.260 "
RFQ
A
68514477191
0.551 "--0.236 "0.0410 lbs.in.sq.35 tum. -Lbs.1.575 "1.496 "
RFQ
A
68514477193
0.551 "3 / 8 "x 1 / 2"3 / 8 "x 1 / 2"0.236 "0.0410 lbs.in.sq.35 tum. -Lbs.1.575 "1.496 "
RFQ
A
68514477194
0.551 "--0.236 "0.0410 lbs.in.sq.35 tum. -Lbs.1.575 "1.496 "
RFQ
A
68514477189
0.551 "--0.236 "0.0410 lbs.in.sq.35 tum. -Lbs.1.575 "1.496 "
RFQ
A
68514477190
0.551 "1 / 4 "x 3 / 8"1 / 4 "x 3 / 8"0.236 "0.0410 lbs.in.sq.35 tum. -Lbs.1.575 "1.496 "
RFQ
A
68514477192
0.551 "--0.236 "0.0410 lbs.in.sq.35 tum. -Lbs.1.575 "1.496 "
RFQ
A
68514477200
0.787 "--0.394 "0.1264 lbs.in.sq.66 tum. -Lbs.1.969 "1.732 "
RFQ
A
68514477202
0.787 "--0.394 "0.1264 lbs.in.sq.66 tum. -Lbs.1.969 "1.732 "
RFQ
A
68514477201
0.787 "5 / 8 "x 3 / 4"5 / 8 "x 3 / 4"0.394 "0.1264 lbs.in.sq.66 tum. -Lbs.1.969 "1.732 "
RFQ
A
68514477199
0.787 "1 / 2 "x 3 / 4"1 / 2 "x 3 / 4"0.394 "0.1264 lbs.in.sq.66 tum. -Lbs.1.969 "1.732 "
RFQ
A
68514477198
0.787 "1 / 2 "x 5 / 8"1 / 2 "x 5 / 8"0.394 "0.1264 lbs.in.sq.66 tum. -Lbs.1.969 "1.732 "
RFQ
A
68514477196
0.787 "3 / 8 "x 1 / 2"3 / 8 "x 1 / 2"0.394 "0.1264 lbs.in.sq.66 tum. -Lbs.1.969 "1.732 "
RFQ
A
68514477195
0.787 "--0.394 "0.1264 lbs.in.sq.66 tum. -Lbs.1.969 "1.732 "
RFQ
A
68514477197
0.787 "--0.394 "0.1264 lbs.in.sq.66 tum. -Lbs.1.969 "1.732 "
RFQ
A
68514477206
0.984 "5 / 8 "x 3 / 4"5 / 8 "x 3 / 4"0.472 "0.2870 lbs.in.sq.89 tum. -Lbs.2.480 "1.969 "
RFQ
A
68514477209
0.984 "--0.472 "0.2870 lbs.in.sq.89 tum. -Lbs.2.480 "1.969 "
RFQ
A
68514477207
0.984 "--0.472 "0.2870 lbs.in.sq.89 tum. -Lbs.2.480 "1.969 "
RFQ
A
68514477205
0.984 "--0.472 "0.2870 lbs.in.sq.89 tum. -Lbs.2.480 "1.969 "
RFQ
A
68514477203
0.984 "--0.472 "0.2870 lbs.in.sq.89 tum. -Lbs.2.480 "1.969 "
RFQ
A
68514477208
0.984 "3 / 4 "x 1"3 / 4 "x 1"0.472 "0.2870 lbs.in.sq.89 tum. -Lbs.2.480 "1.969 "
RFQ
A
68514477204
0.984 "1 / 2 "x 5 / 8"1 / 2 "x 5 / 8"0.472 "0.2870 lbs.in.sq.89 tum. -Lbs.2.480 "1.969 "
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?