BROAN 412401 Huvkanalfri 24 tum vit | AA6ZWT 15J087

BROAN NUTONE 412401 Huva kanalfri 24 tum Vit

Finns i lager
Artikel: AA6ZWT Modell: 412401Korsref: 15J087

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 622 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKöksfläkt
Amps2.0
FärgWhite
Djup17-1 / 2 "
Höjd6"
Hz60
TypEkonomi, upplyst
Spänning120
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.5225
Fartygets höjd (cm)50.04
Fartygets längd (cm)69.09
Fartygets bredd (cm)19.3
HS-kod8414600000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAmpsFärgDjupHöjdArtikelTypBreddPris
BROAN 403601 Huva 36 tum 160 Cfm Vit | AA6ZWN 15J083 4036012.0White17-1 / 2 "6"KöksfläktEkonomi, upplyst36 "-
RFQ
BROAN 423601 Huva 190 Cfm 36 Inch 7 Inch Vit | AA6ZWR 15J086 4236012.0White17-1 / 2 "6"KöksfläktEkonomi, upplyst36 "-
RFQ
BROAN 403001 Kåpa 30 In | AD6WFR 4C401 4030012.0White17-1 / 2 "6"Ekonomi Lighted Range HoodVertikalt ventilerad, 2 hastigheter30 "1 629 kr
BROAN 413001 Kåpa 30 In | AD6WFT 4C403 4130012.0White17-1 / 2 "6"Ekonomi Lighted Range HoodAvluftningsfri, 2 hastigheter30 "1 347 kr
BROAN 423001 Kåpa 30 In | AE7ZEA 6C497 4230012.0White17-1 / 2 "6"Ekonomi Lighted Range HoodVertikalt ventilerad, 2 hastigheter30 "1 591 kr
BROAN 423004 Kåpa 30 In | AE7ZEB 6C498 4230042.0Rostfritt stål17-1 / 2 "6"Ekonomi Lighted Range HoodVertikalt ventilerad, 2 hastigheter30 "2 326 kr
BROAN BCSD130SS Spisfläkt, Underskåp, Silver, 1.4A | CD3WGG 53UL06 BCSD130SS1.4Silver19.625 "6KöksfläktUnder skåpet-4 131 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BROAN NUTONE 412401 Huva kanalfri 24 tum Vit
1 622 kr /enhet