BULLDOG P11000 Tillfälligt arbetsplatsljus, 120V, 1000W | AF4NPK 9DPR0

BULLDOG P11000 Temporary Job Site Light, 120V, 1000W

Finns i lager
Artikel: AF4NPK Modell: P11000Korsreferens: 9DPR0

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 024 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTillfälligt arbetsplatsljus
BasstilVarukorg
FärgGul (vagn)
Ledningslängd8ft.
Mätare / ledare14
Lampa ingårJa
lamptypMetalhalogenid
Lampa watt1000
LjusfördelningFlood
Lumens110,000
Max. Höjd144 "
NEC sladdbeteckningSJTWO
NEMA Plug-konfiguration5-15P
Antal lamphuvuden1
Rated Life10000 timmar
Byte lampaJa
TypSingelhuvud
Spänning120 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 60.78
Fartygets höjd (cm)73.03
Fartygets längd (cm)134.62
Fartygets bredd (cm)85.09
HS-kod9405408000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BULLDOG P11000 Temporary Job Site Light, 120V, 1000W
23 024 kr /enhet