CHAINFLEX Strömkabel, 250 maxförstärkare


Filter
Konduktormaterial: Koppar , Jackans färg: Svart , Jacka Material: TPE , Max. ampere: 250 , Max. Spänning: 1000V , Min. Böjradie: 7.5 x OD , Antal ledare: 1 , Spollängd: 1ft. till 1600ft. , Temp. Räckvidd: -31 grader till 194 grader F. , Trådstorlek: 2/0
StilModellNominell utanför dia.Skärmad / oskärmadTrådfärgPris (ex moms)
A
CF300-700-01-1
0.63 "Unshielded(1) Grön / gul, (3) Svart272 SEK
B
CF310-700-01-1
0.69 "SkärmadKoppar341 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?