Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUNTING BEARINGS AAM030040030 Sleeve Bearing, 30mm I.D., 40mm O.D., 30mm Length, Bronze | CJ3KFJ 12D677

BUNTING BEARINGS AAM030040030 Hylslager, 30 mm ID, 40 mm OD, 30 mm längd, brons

Finns i lager
Artikel: CJ3KFJ Modell: AAM030040030Korsreferens: 12D677
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
389SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMed ärmar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.LängdMaterialMax. PvUtanför Dia.Temp. RäckviddPris
BUNTING LAGER TMCB101408 ärmlager Innerdiameter 5/8 tum Längd 1 tum | AD4BPH 41C717 TMCB1014085 / 8 "1"C96900 Gjutbrons, ToughMet 3275,0007 / 8 "-250 grader till +550 grader121SEK
BUNTNINGSLAGER TMCB141616 Ärmlager Innerdiameter 7/8 tum Längd 2 tum | AD4BPN 41C752 TMCB1416167 / 8 "2"C96900 Gjutbrons, ToughMet 3275,0001"-250 grader till +550 grader-
RFQ
BUNTING BEARINGS TMCB202408 Hylslager innerdiameter 1-1/4 tum Längd 1 tum | AD4BQC 41C804 TMCB2024081.25 "1"C96900 Gjutbrons, ToughMet 3275,0001.5 "-250 grader till +550 grader-
RFQ
KOPPLINGSLAGER TMCB364032 Ärmlager Innerdiameter 2-1/4 tum längd 4 tum | AD4BRA 41C876 TMCB3640322.25 "4"C96900 Gjutbrons, ToughMet 3275,0002.5 "-250 grader till +550 grader-
RFQ
BUNTING BEARINGS TMCB404824 Hylslager innerdiameter 2-1/2 tum Längd 3 tum | AD4BRB 41C881 TMCB4048242.5 "3"C96900 Gjutbrons, ToughMet 3275,0003"-250 grader till +550 grader-
RFQ
BUNTING BEARINGS TMCB566432 Hylslager innerdiameter 3-1/2 tum Längd 4 tum | AD4BRE 41C887 TMCB5664323.5 "4"C96900 Gjutbrons, ToughMet 3275,0004"-250 grader till +550 grader-
RFQ
KOPPLINGSLAGER TMCB647232 Ärmlager Innerdiameter 4 tum längd 4 tum | AD4BRF 41C889 TMCB6472324"4"C96900 Gjutbrons, ToughMet 3275,0004.5 "-250 grader till +550 grader-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUNTING BEARINGS AAM030040030 Hylslager, 30 mm ID, 40 mm OD, 30 mm längd, brons
389SEK /enhet