KILLARK Versamate-serien baklådor av metall


Filter
Förstärkare: 200 , Vinkel: Rakt , Material: Metallisk , Använd med: Hubbell Killark NEC Pin & Sleeve Devices , Spänning: 600VAC / 250VDC
StilModellRutetypLängdBreddPris (ex moms)
A
VJ68
Dead End13.25 "8.25 "6 896 SEK
B
VJC78
Mata dock8"6.12 "7 466 SEK

Versamate-serien baklådor av metall

Killark Versamate Series-metalllådor av metall är konstruerade för fasta ytor som sten, tegel och vind blockerar väggar och skyddar elektriska ledningar mot kortslutning och brandrisker. Dessa enheter är integrerade med gröna jordningsskruvar, vilket ger en säker elektrisk väg till marken och förhindrar stötar. De har också unika monteringshål för blindhylsa för att förhindra att fukt tränger in genom gänghålan från att skada de inre komponenterna. Valda modeller (återvändsgränd svarta lådor) har ett icke-metalliskt hölje med 15 graders vinkel för att ge ett optimalt ledningsrum när du jordar ledningen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?