BUNTING LAGER B954C008024-13 Cored Cast Bar, storlek 1 x 3 x 13 tum, brons | AG9WJA 22PR60

BUNTING BEARINGS B954C008024-13 Cored Cast Bar, storlek 1 x 3 x 13 tum, brons

Finns i lager
Artikel: AG9WJA Modell: B954C008024-13Korsreferens: 22PR60

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 488 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCored Bar
LegeringstypAluminiumgrön legering
Inuti Dia.1"
Längd13 "
MaterialAluminiumbrons
Max. Pv125,000
Utanför Dia.3"
Temp. Räckvidd-450 grader till 750 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.71
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Den nötningsbeständiga aluminiumbronsen är lämplig för applikationer med låg hastighet och hög belastning. Den används i stor utsträckning i rullningslager, verktygsmaskinslager och tung jordningsutrustning eftersom dess fysiska egenskaper förblir desamma även vid höga temperaturer (upp till 500 grader Fahrenheit).

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Utanför Dia.Pris
BUNTING LAGER B954C006010-13 Cored Cast Bar, storlek 3/4 x 1-1 / 4 x 13 tum, brons | AG9WHV 22PR55 B954C006010-133 / 4 "1.25 "1 017 kr
BUNTING LAGER B954C008012-13 Cored Cast Bar, storlek 1 x 1-1 / 2 x 13 tum, brons | AG9WHW 22PR56 B954C008012-131"1.5 "1 247 kr
BUNTING LAGER B954C008014-13 Cored Cast Bar, storlek 1 x 1-3 / 4 x 13 tum, brons | AG9WHX 22PR57 B954C008014-131"1.75 "1 889 kr
BUNTING LAGER B954C008016-13 Cored Cast Bar, storlek 1 x 2 x 13 tum, brons | AG9WHY 22PR58 B954C008016-131"2"2 562 kr
BUNTING LAGER B954C008020-13 Cored Cast Bar, storlek 1 x 2-1 / 2 x 13 tum, brons | AG9WHZ 22PR59 B954C008020-131"2.5 "4 416 kr
BUNTING LAGER B954C010014-13 Cored Cast Bar, storlek 1-1 / 4 x 1-3 / 4 x 13 tum, brons | AG9WJB 22PR61 B954C010014-131.25 "1.75 "1 443 kr
BUNTING LAGER B954C010016-13 Cored Cast Bar, storlek 1-1 / 4 x 2 x 13 tum, brons | AG9WJC 22PR62 B954C010016-131.25 "2"2 160 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUNTING BEARINGS B954C008024-13 Cored Cast Bar, storlek 1 x 3 x 13 tum, brons
6 488 kr /enhet