Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUNTING LAGER B954C010016-13 Cored Cast Bar, storlek 1-1 / 4 x 2 x 13 tum, brons | AG9WJC 22PR62

BUNTING BEARINGS B954C010016-13 Cored Cast Bar, storlek 1-1 / 4 x 2 x 13 tum, brons

Finns i lager
Artikel: AG9WJC Modell: B954C010016-13Korsreferens: 22PR62

Få det Maj 16, Torsdag
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
2 160 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCored Bar
LegeringstypAluminiumgrön legering
Inuti Dia.1.25 "
Längd13 "
MaterialAluminiumbrons
Max. Pv125,000
Utanför Dia.2"
Temp. Räckvidd-450 grader till 750 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.645
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)5.08
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Den nötningsbeständiga aluminiumbronsen är lämplig för applikationer med låg hastighet och hög belastning. Den används i stor utsträckning i rullningslager, verktygsmaskinslager och tung jordningsutrustning eftersom dess fysiska egenskaper förblir desamma även vid höga temperaturer (upp till 500 grader Fahrenheit).

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Utanför Dia.Pris
BUNTING LAGER B954C006010-13 Cored Cast Bar, storlek 3/4 x 1-1 / 4 x 13 tum, brons | AG9WHV 22PR55 B954C006010-133 / 4 "1.25 "1 017 kr
BUNTING LAGER B954C008012-13 Cored Cast Bar, storlek 1 x 1-1 / 2 x 13 tum, brons | AG9WHW 22PR56 B954C008012-131"1.5 "1 247 kr
BUNTING LAGER B954C008014-13 Cored Cast Bar, storlek 1 x 1-3 / 4 x 13 tum, brons | AG9WHX 22PR57 B954C008014-131"1.75 "1 889 kr
BUNTING LAGER B954C008016-13 Cored Cast Bar, storlek 1 x 2 x 13 tum, brons | AG9WHY 22PR58 B954C008016-131"2"2 562 kr
BUNTING LAGER B954C008020-13 Cored Cast Bar, storlek 1 x 2-1 / 2 x 13 tum, brons | AG9WHZ 22PR59 B954C008020-131"2.5 "4 416 kr
BUNTING LAGER B954C008024-13 Cored Cast Bar, storlek 1 x 3 x 13 tum, brons | AG9WJA 22PR60 B954C008024-131"3"6 488 kr
BUNTING LAGER B954C010014-13 Cored Cast Bar, storlek 1-1 / 4 x 1-3 / 4 x 13 tum, brons | AG9WJB 22PR61 B954C010014-131.25 "1.75 "1 443 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUNTING BEARINGS B954C010016-13 Cored Cast Bar, storlek 1-1 / 4 x 2 x 13 tum, brons
2 160 kr /enhet