BUNTING BEARINGS BBTW032064004 Ärmlager, storlek 1 x 2 x 1/8 tum, pulvermetall

Artikel: CD4VNY Modell: BBTW032064004
99SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMed ärmar

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Välj Bunting BB-16 för tunga lastapplikationer inklusive terrängutrustning, traktorgrävare, väghyvlar, jordgående utrustning och rulltrappor. Detta självsmörjande, pulveriserade metallbärande material är olja impregnerat med en olja med extremt tryck. Den har hög bärbarhet, tryckhållfasthet och stöttålighet. Det värmebehandlas för att få en minimihårdhet på 70 HRB på Rockwell-skala.

Produktvarianter

ProduktModellPris
BUNTING LAGER BBTW024040004 ärmlager, storlek 3/4 x 1-1 / 4 x 1/8 tum, pulvermetall | CD4VNP BBTW02404000466SEK
RFQ
BUNTING BEARINGS BBTW024044004 Hylslager, storlek 3/4 x 1-3/8 x 1/8 tum, pulvermetall | CD4VNQ BBTW02404400482SEK
RFQ
BUNTING LAGER BBTW024050003 ärmlager, storlek 3/4 x 1-9 / 16 x 3/32 tum, pulvermetall | CD4VNR BBTW02405000380SEK
RFQ
BUNTING LAGER BBTW024056004 ärmlager, storlek 3/4 x 1-3 / 4 x 1/8 tum, pulvermetall | CD4VNT BBTW02405600496SEK
RFQ
BUNTING BEARINGS BBTW028048002 Hylslager, storlek 7/8 x 1-1/2 x 1/16 tum, pulvermetall | CD4VNU BBTW02804800266SEK
RFQ
BUNTING LAGER BBTW028048004 ärmlager, storlek 7/8 x 1-1 / 2 x 1/8 tum, pulvermetall | CD4VNV BBTW02804800480SEK
RFQ
BUNTING LAGER BBTW032048002 ärmlager, storlek 1 x 1-1 / 2 x 1/16 tum, pulvermetall | CD4VNW BBTW03204800267SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUNTING BEARINGS BBTW032064004 Ärmlager, storlek 1 x 2 x 1/8 tum, pulvermetall
99SEK /enhet