APPROVED VENDOR Slangsvetsad, 3/4 tum, 6 fot


Filter
Längd: 6" , Typ: Svetsade
StilModellInuti Dia.MaterialMax. TryckUtanför Dia. ToleransTemp. RäckviddVägg tjocklekPris (ex moms)
A
3ADG7
0.62 "304 Stainless Steel2906 psi @ 72 grader F+ 005 "/ - 0.005"-423 till 1500 grader F0.065 "908 SEK
RFQ
A
3ADP5
0.62 "316 Stainless Steel2906 psi @ 72 grader F+ 005 "/ - 0.005"-325 till 1500 grader F0.065 "1 064 SEK
RFQ
B
5LVL6
0.510 "304 Stainless Steel5364 psi @ 72 grader F+/-. 005 "-423 till 1500 grader F0.12 "1 138 SEK
RFQ
B
5LVL7
0.584 "304 Stainless Steel3710 psi @ 72 grader F+/-. 005 "-423 till 1500 grader F0.083 "628 SEK
RFQ
A
3ADG6
0.652 "304 Stainless Steel2190 psi @ 72 grader F+ 010 "/ - 0.010"-423 till 1500 grader F0.049 "680 SEK
RFQ
A
3ADP4
0.652 "316 Stainless Steel2190 psi @ 72 grader F+ 010 "/ - 0.010"-325 till 1500 grader F0.049 "885 SEK
RFQ
A
3ADG5
0.680 "304 Stainless Steel1565 psi @ 72 grader F+ 010 "/ - 0.010"-423 till 1500 grader F0.035 "660 SEK
RFQ
A
3ADP3
0.680 "316 Stainless Steel1565 psi @ 72 grader F+ 010 "/ - 0.010"-325 till 1500 grader F0.035 "720 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?