BUNTING LAGER TMCB081212 ärmlager Innerdiameter 1/2 tum Längd 1-1 / 2 In | AD4BPD 41C694

BUNTING BEARINGS TMCB081212 Ärmlager innerdiameter 1/2 tum längd 1-1/2 tum

Artikel: AD4BPD Modell: TMCB081212Korsreferens: 41C694

Få det Maj 17, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMed ärmar
FärgSilver / Brons
Inuti Dia.1 / 2 "
Längd1.5 "
MaterialC96900 Gjutbrons, ToughMet 3
Max. Pv275,000
Antal bitar1
Utanför Dia.3 / 4 "
Temp. Räckvidd-250 grader till +550 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.06
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8483308040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdUtanför Dia.Pris
BUNTNINGSLAGER TMCB081008 Ärmlager Innerdiameter 1/2 tum Längd 1 tum | AD4BNZ 41C681 TMCB0810081"5 / 8 "-
RFQ
BUNTING LAGER TMCB081012 ärmlager Innerdiameter 1/2 tum Längd 1-1 / 2 In | AD4BPA 41C684 TMCB0810121.5 "5 / 8 "-
RFQ
BUNTING LAGER TMCB081208 ärmlager Innerdiameter 1/2 tum Längd 1 tum | AD4BPB 41C692 TMCB0812081"3 / 4 "-
RFQ
BUNTING LAGER TMCB081210 ärmlager Innerdiameter 1/2 tum Längd 1-1 / 4 In | AD4BPC 41C693 TMCB0812101.25 "3 / 4 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUNTING BEARINGS TMCB081212 Ärmlager innerdiameter 1/2 tum längd 1-1/2 tum