NIBCO Koppling utan stopp


Filter
Kroppsmaterial: Wrot koppar , Kopplingstyp: C x C , Temp. Räckvidd: -20 grader till 400 grader F.
StilModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris (ex moms)
A
601 3
317 psi @ 100 grader F.3.125 "3"624 SEK
A
601 2 1 / 2
336 psi @ 100 grader F.2.625 "2.5 "228 SEK
A
601 2
364 psi @ 100 grader F.2.125 "2"257 SEK
A
601 11 / 2
408 psi @ 100 grader F.1.625 "1.5 "131 SEK
A
C601 1
494 psi @ 100 grader F.1.125 "1"74 SEK
A
U601 3/4
582 psi @ 100 grader F.7 / 8 "3 / 4 "37 SEK
A
C601 1/2
722 psi @ 100 grader F.5 / 8 "1 / 2 "18 SEK
A
601 3 / 8
779 psi @ 100 grader F.1 / 2 "3 / 8 "39 SEK
A
601 1 / 4
912 psi @ 100 grader F.3 / 8 "1 / 4 "11 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?