BUNTING LAGER TMCB162016 Ärmlager Innerdiameter 1 tum Längd 2 tum | AD4BPU 41C773

BUNTING BEARINGS TMCB162016 Ärmlager innerdiameter 1 tum längd 2 tum

Artikel: AD4BPU Modell: TMCB162016Korsreferens: 41C773

Få det Maj 20, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMed ärmar
FärgSilver / Brons
Inuti Dia.1"
Längd2"
MaterialC96900 Gjutbrons, ToughMet 3
Max. Pv275,000
Antal bitar1
Utanför Dia.1.25 "
Temp. Räckvidd-250 grader till +550 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.13
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8483308040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdUtanför Dia.Pris
BUNTNINGSLAGER TMCB161808 Ärmlager Innerdiameter 1 tum Längd 1 tum | AD4BPP 41C762 TMCB1618081"1.125 "-
RFQ
BUNTING LAGER TMCB162008 Ärmlager Innerdiameter 1 tum Längd 1 tum | AD4BPQ 41C768 TMCB1620081"1.25 "144SEK
BUNTNINGSLAGER TMCB162010 ärmlager Innerdiameter 1 tum Längd 1-1 / 4 tum | AD4BPR 41C770 TMCB1620101.25 "1.25 "-
RFQ
BUNTING LAGER TMCB162012 Ärmlager Innerdiameter 1 tum Längd 1-1 / 2 In | AD4BPT 41C771 TMCB1620121.5 "1.25 "-
RFQ
KOPPLINGSLAGER TMCB162208 Ärmlager Innerdiameter 1 tum längd 1 tum | AD4BPV 41C780 TMCB1622081"1.375 "-
RFQ
BUNTING LAGER TMCB162212 Ärmlager Innerdiameter 1 tum längd 1-1/2 tum | AD4BPW 41C781 TMCB1622121.5 "1.375 "-
RFQ
BUNTING LAGER TMCB162412 Ärmlager Innerdiameter 1 tum Längd 1-1 / 2 In | AD4BPX 41C784 TMCB1624121.5 "1.5 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUNTING BEARINGS TMCB162016 Ärmlager innerdiameter 1 tum längd 2 tum