BUNTING LAGER TMCB202428 ärmlager Innerdiameter 1-1 / 4 tum Längd 3-1 / 2 In | AD4BQH 41C812

BUNTING BEARINGS TMCB202428 ärmlager Innerdiameter 1-1 / 4 tum Längd 3-1 / 2 tum

Artikel: AD4BQH Modell: TMCB202428Korsreferens: 41C812

Få det Maj 21, Tisdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMed ärmar
FärgSilver / Brons
Inuti Dia.1.25 "
Längd3.5 "
MaterialC96900 Gjutbrons, ToughMet 3
Max. Pv275,000
Antal bitar1
Utanför Dia.1.5 "
Temp. Räckvidd-250 grader till +550 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.29
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8483308040
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUNTING BEARINGS TMCB202428 ärmlager Innerdiameter 1-1 / 4 tum Längd 3-1 / 2 tum