BUNTING LAGER TMCB222616 Ärmlager Innerdiameter 1-3 / 8 tum Längd 2 tum | AD4BQK 41C822

BUNTING BEARINGS TMCB222616 Ärmlager Innerdiameter 1-3 / 8 tum Längd 2 tum

Artikel: AD4BQK Modell: TMCB222616Korsreferens: 41C822

Få det Maj 17, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMed ärmar
FärgSilver / Brons
Inuti Dia.1.375 "
Längd2"
MaterialC96900 Gjutbrons, ToughMet 3
Max. Pv275,000
Antal bitar1
Utanför Dia.1.625 "
Temp. Räckvidd-250 grader till +550 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.17
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8483308040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.Pris
BUNTING LAGER TMCB222816 Ärmlager Innerdiameter 1-3 / 8 tum Längd 2 tum | AD4BQL 41C824 TMCB2228161.75 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUNTING BEARINGS TMCB222616 Ärmlager Innerdiameter 1-3 / 8 tum Längd 2 tum