A monterade: monterade , Lagertyp: Boll , Bladmaterial: Galvaniserat stål , Sladdlängd: 10ft. , Miljötillämpningar: Industri , Skyddsmaterial: Stål , Husmaterial: Galvaniserat stål , Hz: 60 , Max. Omgivningstemperatur: 105 grader F , Max. Djup: 21 " , Motor HP: 1/2 , Motorisolering: Klass B , Motortyp: Permanent delad kondensator , Monteringssätt: Mobil , Antal blad: 4 , Oscillerande/Icke-oscillerande: Icke-oscillerande , Fas: 1 , Axel Dia.: 3 / 4 " , Hastigheter: 2 , Termiskt skydd: Bil , Spänning: 115 , Wire Guard Finish: Grå pulverlack
Mobil luftrenare / cirkulator
Dayton industriella mobila luftrenare är lämpliga för kylning av tillverkningsområden och andra miljöer som är utsatta för damm eller smuts. Dessa tunga stålenheter har en helt sluten motor för att hålla bort skräp och ett termiskt skydd för att förhindra överhettning. De sitter nära marken för att motstå vältning (även när de stöts) medan de (2) svängbara och (2) fasta hjulen underlättar lätt rullning från en plats till en annan på arbetsstationer. Dessa enheter är också integrerade med ett skydd som omsluter fläktbladen och förhindrar dem från skador samt oavsiktlig kontakt. De finns i 30, 36 och 42 tums propellerdiametrar.