BUNTING LAGER TMCB243216 ärmlager Innerdiameter 1-1 / 2 tum längd 2 tum | AD4BQR 41C843

BUNTING BEARINGS TMCB243216 Ärmlager Innerdiameter 1-1 / 2 tum Längd 2 tum

Artikel: AD4BQR Modell: TMCB243216Korsreferens: 41C843

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMed ärmar
FärgSilver / Brons
Inuti Dia.1.5 "
Längd2"
MaterialC96900 Gjutbrons, ToughMet 3
Max. Pv275,000
Antal bitar1
Utanför Dia.2"
Temp. Räckvidd-250 grader till +550 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.39
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8483308040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdUtanför Dia.Pris
BUNTING BEARINGS TMCB242808 Hylslager innerdiameter 1-1/2 tum Längd 1 tum | AD4BQM 41C830 TMCB2428081"1.75 "-
RFQ
BUNTING LAGER TMCB242812 Ärmlager Inre diameter 1-1 / 2 tum Längd 1-1 / 2 In | AD4BQN 41C832 TMCB2428121.5 "1.75 "251SEK
BUNTING LAGER TMCB242816 Ärmlager Innerdiameter 1-1 / 2 tum Längd 2 tum | AD4BQP 41C834 TMCB2428162"1.75 "-
RFQ
BUNTNINGSLAGER TMCB242824 Ärmlager Innerdiameter 1-1 / 2 tum Längd 3 tum | AD4BQQ 41C837 TMCB2428243"1.75 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUNTING BEARINGS TMCB243216 Ärmlager Innerdiameter 1-1 / 2 tum Längd 2 tum