BUNTING LAGER TMCB283216 ärmlager Innerdiameter 1-3 / 4 tum längd 2 tum | AD4BQU 41C850

BUNTING BEARINGS TMCB283216 Ärmlager Innerdiameter 1-3 / 4 tum Längd 2 tum

Artikel: AD4BQU Modell: TMCB283216Korsreferens: 41C850

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMed ärmar
FärgSilver / Brons
Inuti Dia.1.75 "
Längd2"
MaterialC96900 Gjutbrons, ToughMet 3
Max. Pv275,000
Antal bitar1
Utanför Dia.2"
Temp. Räckvidd-250 grader till +550 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.22
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8483308040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdUtanför Dia.Pris
BUNTING LAGER TMCB283212 ärmlager Innerdiameter 1-3 / 4 tum Längd 1-1 / 2 In | AD4BQT 41C849 TMCB2832121.5 "2"-
RFQ
KOPPLINGSLAGER TMCB283224 Ärmlager Innerdiameter 1-3/4 tum längd 3 tum | AD4BQV 41C852 TMCB2832243"2"-
RFQ
BUNTING LAGER TMCB283616 Ärmlager Innerdiameter 1-3 / 4 tum Längd 2 tum | AD4BQW 41C856 TMCB2836162"2.25 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUNTING BEARINGS TMCB283216 Ärmlager Innerdiameter 1-3 / 4 tum Längd 2 tum