Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BURNDY 1PL2 / 02 Uv-klassad Multi Tap-kontakt 14awg | AB6RGD 22C265

BURNDY 1PL2/02 Uv-klassad Multi Tap Connector 14awg

Finns i lager
Artikel: AB6RGD Modell: 1PL2/02Korsreferens: 22C265
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
460SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUV-klassad Multi Tap-kontakt
Body MaterialPlastisol täckt aluminiumkropp
AnslutningstypEnsidig inträde, L
Head StyleHex
Isoleringsmaterialplastisol
Längd1.52 "
Max. Ledarstorlek2/0 AWG
Min. Ledarstorlek14 AWG
SkruvmaterialAluminium
Stud storlek3 / 16 "
Typ2 portar, enkelsidig ingång, L
Bredd1.4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8535908040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStud storlekBody MaterialAnslutningstypTypBreddHead StyleLängdMax. LedarstorlekPris
BURNDY 1PL42 Uv-klassad Multi Tap-kontakt 14awg | AB6RGC 22C264 1PL421 / 8 "Plastisol täckt aluminiumkroppEnsidig inträde, L2 portar, enkelsidig ingång, L1.16 "Hex1.25 "4 AWG301SEK
BURNDY 1PL43 Uv-klassad Multi Tap-kontakt 14awg | AB6RGE 22C266 1PL431 / 8 "Plastisol täckt aluminiumkroppEnsidig inträde, L3 portar, enkelsidig ingång, L1.25 "Hex1.51 "4 AWG476SEK
BURNDY 1PLD2 / 02 Uv-klassad Multi Tap-kontakt 14awg | AB6RGF 22C267 1PLD2 / 023 / 8 "Plastisol täckt aluminiumkroppDubbelsidig inträde, T2 portar, dubbelsidig ingång, T1.52 "Hex1.56 "2/0 AWG725SEK
BURNDY 1PBS250 Uv-klassad Multi Tap-kontakt 10awg | AB6RGG 22C268 1PBS2505 / 16 "Plastskyddad aluminiumkroppDubbelsidig inträde, T2 portar, i linje2.1 "spår~~POS=TRUNC4.01 "250 kcmil718SEK
BURNDY 1PBS1 / 0 UV-klassad Multi Tap-kontakt 14awg | AB6RGH 22C269 1PBS1 / 05 / 16 "Plastskyddad aluminiumkroppDubbelsidig inträde, T2 portar, i linje1.38 "spår~~POS=TRUNC2.91 "1/0 AWG514SEK
BURNDY 1PL2502 Uv-klassad multikrananslutning 10awg | AB6RGJ 22C270 1PL25025 / 16 "Plastisol täckt aluminiumkroppEnsidig inträde, L2 portar, enkelsidig ingång, L2.07 "Hex2.13 "250 kcmil840SEK
BURNDY 1PLD2 / 03 Uv-klassad multikopplingskontakt 14awg | AB6RGK 22C271 1PLD2 / 035 / 16 "Plastisol täckt aluminiumkroppDubbelsidig inträde, T3 portar, dubbelsidig ingång, T1.56 "Hex2.19 "2/0 AWG756SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BURNDY 1PL2/02 Uv-klassad Multi Tap Connector 14awg
460SEK /enhet