Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BURNDY AYPO250 Aluminium offsetadapter 250 Kcmil | AB6XHJ 22P109

BURNDY AYPO250 Aluminium Offset Adapter 250 Kcmil

Finns i lager
Artikel: AB6XHJ Modell: AYPO250Korsreferens: 22P109
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
4 561 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAL-offsetadapter
AnslutningstypStiftterminal
Diameter15 / 32 "
Höjd1.10
Längd2.58
Max. Spänning35 kvadratmeter
Max. Trådstorlek250 kcmil
Min. Trådstorlek1/0 AWG
TypAL / CU-kabel
Bredd1.11 "
TrådtypAL Str-Size, CU Str-Size

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8535908020
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Tenn-elektropläterad, gummiisolering

Produktvarianter

ProduktModellDiameterHöjdLängdMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekTypBreddPris
BURNDY AYPO3 / 0 Aluminium offsetadapter 3/0 Awg | AB6XHC 22P103 AYPO3 / 03 / 8 ". 852.803/0 AWG1 AWGAL / CU-kabel0.86 "723SEK
BURNDY AYPO750 offsetadapter i aluminium 700 till 750 Kcmil | AB6XHD 22P104 AYPO75013 / 16 "1.464.16700-750 kcmil500 kcmilAL / CU-kabel1.46 "1 585 kr
BURNDY AYPO4 / 0 Adapter för aluminiumoffset 4/0 Awg | AB6XHE 22P105 AYPO4 / 027 / 64 ". 852.804/0 AWG1 AWGAL / CU-kabel0.86 "775SEK
BURNDY AYPO600 Aluminium offsetadapter 600 Kcmil | AB6XHF 22P106 AYPO60047 / 64 "1.464.02600 kcmil250 kcmilAL / CU-kabel1.46 "1 609 kr
BURNDY AYPO500 Aluminium offsetadapter 500 Kcmil | AB6XHH 22P108 AYPO50043 / 64 "1.313.43500 kcmil4/0 AWGAL / CU-kabel1.31 "1 315 kr
BURNDY AYPO350 Aluminium offsetadapter 350 Kcmil | AB6XHK 22P110 AYPO35037 / 64 "1.103.08350 kcmil3/0 AWGAL / CU-kabel1.11 "920SEK
BURNDY AYPO2 / 0 Aluminium offsetadapter 2/0 Awg | AB6XHL 22P111 AYPO2 / 021 / 64 ". 852.72/0 AWG1 AWGAL / CU-kabel0.86 "690SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BURNDY AYPO250 Aluminium Offset Adapter 250 Kcmil
4 561 kr /packa