Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BURNDY BGBL250 Mekanisk kontaktdon 250 kcmil till 6 AWG | AG9RUY 22C058

BURNDY BGBL250 Mekanisk anslutningsskruv 250 kcmil till 6 AWG

Finns i lager
Artikel: AG9RUY Modell: BGBL250Korsreferens: 22C058
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
268SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMekaniskt kontaktdon
AnslutningstypLay-In Lug
Längd2.2 "
MaterialTennpläterad aluminium
Max. Ledarstorlek250 kcmil Strandad, 4/0 AWG fast
Min. Ledarstorlek6 AWG strängad / fast
Stud storlek7 / 16 "
Bredd1.79 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)5.84
URSPRUNGSLANDCA

Produktinformation:

    • Antal ledare: 1

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BURNDY BGBL250 Mekanisk anslutningsskruv 250 kcmil till 6 AWG
268SEK /enhet