Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BURNDY BITO2 / 0 Multi Tap Connector 14awg 1.56in | AB6RFV 22C257

BURNDY BITO2/0 Multi Tap Connector 14awg 1.56in

Finns i lager
Artikel: AB6RFV Modell: BITO2/0Korsreferens: 22C257

Få det Maj 15, Onsdag
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
480SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMulti Tap-kontakt
Body MaterialPlastisol täckt aluminiumkropp
AnslutningstypDubbelsidig inträde, Z
Head StyleHex
Isoleringsmaterialplastisol
Längd1.56 "
Max. Ledarstorlek2/0 AWG
Min. Ledarstorlek14 AWG
SkruvmaterialAluminium
Stud storlek11 / 16 "
Typ2 portar, dubbelsidig ingång, Z
Bredd1.52 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8535908040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSkruvmaterialAnslutningstypIsoleringstypStud storlekTypBreddLängdMax. LedarstorlekPris
BURNDY BIT4 Multi Tap-kontakt 14awg 1.25in | AB6RFG 22C244 BIT4Tennpläterat stålEnsidig inträde, L-1 / 8 "2 portar, enkelsidig ingång, L1.16 "1.25 "4 AWG345SEK
BURNDY BIT600 Multi Tap-kontakt 4awg 2.75 tum | AB6RFU 22C256 BIT600AluminiumEnsidig inträde, L-1 / 8 "2 portar, enkelsidig ingång, L2.72 "2.75 "600 kcmil1 436 kr
BURNDY BIT350 Multi Tap Connector 10awg 2.5in | AB6RFY 22C260 BIT350AluminiumEnsidig inträde, L-1 / 8 "2 portar, enkelsidig ingång, L2.32 "2.5 "350 kcmil987SEK
BURNDY BITO750 Multi Tap Connector, 2 AWG Ledarstorlek, Aluminium/koppar | CF4AVD BITO750-----4.5 "---
RFQ
BURNDY BITO4 Multi Tap Connector, 8 AWG Ledarstorlek, Aluminium/koppar | CF4AVR BITO4-----2.46 "---
RFQ
BURNDY BIT750 Multi Tap Connector, 2 AWG Ledarstorlek, Aluminium/koppar | CF4BNH BIT750-----36.5 "---
RFQ
BURNDY BITO350 Multi Tap Connector, 8 AWG Ledarstorlek, Aluminium/koppar | CF4BNJ BITO350-----4.15 "---
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BURNDY BITO2/0 Multi Tap Connector 14awg 1.56in
480SEK /enhet