Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BURNDY KLU70 Terminal / Offset Tongue 8AWG 1.56In | AB6RBW 22C138

BURNDY KLU70 Terminal/Offset Tongue 8AWG 1.56In

Finns i lager
Artikel: AB6RBW Modell: KLU70Korsreferens: 22C138
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
67SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTerminal / Offset Tongue
Body MaterialKopparlegering
AnslutningstypTerminal / Offset Tongue
Längd1.56 "
MaterialKoppar
Max. Ledarstorlek2 AWG
Min. Ledarstorlek8 AWG
Stud storlek1 / 4 "
TypKommersiell
Bredd0.55 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8535908020
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. LedarstorlekMin. LedarstorlekStud storlekBreddPris
BURNDY KLU35 Terminal / Offset Tongue 14AWG | AB6RBV 22C137 35 KLU1.24 "6 AWG14 AWG#100.43 "46SEK
BURNDY KLU125 Terminal / Offset Tongue 2AWG 1.99In | AB6RBX 22C139 125 KLU1.99 "1/0 AWG2 AWG1 / 4 "0.74 "137SEK
BURNDY KLU35TP Terminal / Offset Tongue 14AWG | AB6RBY 22C140 KLU35TP1.24 "6 AWG14 AWG#100.43 "205SEK
BURNDY KLU175 Terminal / Offset Tongue 4AWG 2.2In | AB6RBZ 22C141 175 KLU2.2 "3/0 AWG4 AWG3 / 8 "0.78 "262SEK
BURNDY KLU25 Terminal / Offset Tongue 14AWG 1.02In | AB6RCA 22C142 25 KLU1.02 "10 AWG14 AWG#60.31 "43SEK
BURNDY KLU225 Terminal / Offset Tongue 2AWG 2.56In | AB6RCB 22C143 225 KLU2.56 "4/0 AWG2 AWG5 / 16 "1.02 "298SEK
BURNDY KLU300 Terminal / Offset Tongue 1 / 0AWG 2.83In | AB6RCC 22C144 300 KLU2.83 "350 kcmil1/0 AWG3 / 8 "1.03 "748SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BURNDY KLU70 Terminal/Offset Tongue 8AWG 1.56In
67SEK /enhet