Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BURNDY KLU25 Terminal / Offset Tongue 14AWG 1.02In | AB6RCA 22C142

BURNDY KLU25 Terminal/Offset Tongue 14AWG 1.02In

Finns i lager
Artikel: AB6RCA Modell: KLU25Korsreferens: 22C142

Få det Maj 20, Måndag
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
43SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTerminal / Offset Tongue
Body MaterialKopparlegering
AnslutningstypTerminal / Offset Tongue
Längd1.02 "
MaterialKoppar
Max. Ledarstorlek10 AWG
Min. Ledarstorlek14 AWG
Stud storlek#6
TypKommersiell
Bredd0.31 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8535908020
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. LedarstorlekMin. LedarstorlekStud storlekBreddPris
BURNDY KLU35 Terminal / Offset Tongue 14AWG | AB6RBV 22C137 35 KLU1.24 "6 AWG14 AWG#100.43 "46SEK
BURNDY KLU70 Terminal / Offset Tongue 8AWG 1.56In | AB6RBW 22C138 70 KLU1.56 "2 AWG8 AWG1 / 4 "0.55 "67SEK
BURNDY KLU125 Terminal / Offset Tongue 2AWG 1.99In | AB6RBX 22C139 125 KLU1.99 "1/0 AWG2 AWG1 / 4 "0.74 "137SEK
BURNDY KLU35TP Terminal / Offset Tongue 14AWG | AB6RBY 22C140 KLU35TP1.24 "6 AWG14 AWG#100.43 "205SEK
BURNDY KLU175 Terminal / Offset Tongue 4AWG 2.2In | AB6RBZ 22C141 175 KLU2.2 "3/0 AWG4 AWG3 / 8 "0.78 "262SEK
BURNDY KLU225 Terminal / Offset Tongue 2AWG 2.56In | AB6RCB 22C143 225 KLU2.56 "4/0 AWG2 AWG5 / 16 "1.02 "298SEK
BURNDY KLU300 Terminal / Offset Tongue 1 / 0AWG 2.83In | AB6RCC 22C144 300 KLU2.83 "350 kcmil1/0 AWG3 / 8 "1.03 "748SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BURNDY KLU25 Terminal/Offset Tongue 14AWG 1.02In
43SEK /enhet