Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BURNDY KSU27-kontakt Universell delad bult Cu / al 1 Strandad | AB6QVE 22A957

BURNDY KSU27 Anslutning Universal Split Bolt Cu/al 1 Strandad

Finns i lager
Artikel: AB6QVE Modell: KSU27Korsreferens: 22A957
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
999SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUniversal delad bultanslutning, Cu / Al
ansluterKoppar till aluminiumtråd
Head StyleFyrkantigt huvud
MaterialKopparlegering
Min. Tap Ledare w / 1 Max. Huvud (AWG)8 sol
Wire Range w / Like Main and Tap (AWG)3/0 till 1 str

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8535908020
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Tryckstångsmaterial (kopparlegering)

Produktvarianter

ProduktModellArtikelWire Range w / Like Main and Tap (AWG)Pris
BURNDY KS23 Kontaktdon Split Bolt Cu / cu 6 Stranded | AB6QUC 22A931 KS23Delad bultanslutning, Cu / Cu2 str till 6 str228SEK
BURNDY KS17 Connector Split Bolt Cu / cu 8 Stranded | AB6QUD 22A932 KS17Delad bultanslutning, Cu / Cu6 sol till 8 str112SEK
BURNDY KS20-kontaktdon Splitbolt Cu / cu 8 Stranded | AB6QUE 22A933 KS20Delad bultanslutning, Cu / Cu4 str till 8 str128SEK
BURNDY KS22 Kontaktdon Split Bolt Cu / cu 6 Stranded | AB6QUF 22A934 KS22Delad bultanslutning, Cu / Cu6 str till 3 str191SEK
BURNDY KS25 Connector Split Bolt Cu / cu 4 Stranded | AB6QUG 22A935 KS25Delad bultanslutning, Cu / Cu1/0 str till 4 str270SEK
BURNDY KS90-kontaktdon Split Bolt Cu / cu 12 Stranded | AB6QUH 22A936 KS90Delad bultanslutning, Cu / Cu10 str till 12 sol138SEK
BURNDY KS15 Anslutningsdelad bult Cu / cu 10 strängad | AB6QUJ 22A937 KS15Delad bultanslutning, Cu / Cu8 str till 10 str122SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BURNDY KSU27 Anslutning Universal Split Bolt Cu/al 1 Strandad
999SEK /enhet