Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BURNDY KS23 Kontaktdon Split Bolt Cu / cu 6 Stranded | AB6QUC 22A931

BURNDY KS23 Anslutning Split Bolt Cu/cu 6 Stranded

Finns i lager
Artikel: AB6QUC Modell: KS23Korsreferens: 22A931
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
228SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDelad bultanslutning, Cu / Cu
ansluterKoppar till koppartråd
Head StyleFyrkantigt huvud
MaterialKopparlegering
Min. Tap Ledare w / 1 Max. Huvud (AWG)14 sidor
Wire Range w / Like Main and Tap (AWG)2 str till 6 str

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)4.06
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8535908020
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Tryckstångsmaterial (kopparlegering)

Produktvarianter

ProduktModellArtikelWire Range w / Like Main and Tap (AWG)Pris
BURNDY KS17 Connector Split Bolt Cu / cu 8 Stranded | AB6QUD 22A932 KS17Delad bultanslutning, Cu / Cu6 sol till 8 str112SEK
BURNDY KS20-kontaktdon Splitbolt Cu / cu 8 Stranded | AB6QUE 22A933 KS20Delad bultanslutning, Cu / Cu4 str till 8 str128SEK
BURNDY KS22 Kontaktdon Split Bolt Cu / cu 6 Stranded | AB6QUF 22A934 KS22Delad bultanslutning, Cu / Cu6 str till 3 str191SEK
BURNDY KS25 Connector Split Bolt Cu / cu 4 Stranded | AB6QUG 22A935 KS25Delad bultanslutning, Cu / Cu1/0 str till 4 str270SEK
BURNDY KS90-kontaktdon Split Bolt Cu / cu 12 Stranded | AB6QUH 22A936 KS90Delad bultanslutning, Cu / Cu10 str till 12 sol138SEK
BURNDY KS15 Anslutningsdelad bult Cu / cu 10 strängad | AB6QUJ 22A937 KS15Delad bultanslutning, Cu / Cu8 str till 10 str122SEK
BURNDY KS26 Kontaktdon Split Bolt Cu / cu 2 Stranded | AB6QUK 22A938 KS26Delad bultanslutning, Cu / Cu2/0 str till 2 str656SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BURNDY KS23 Anslutning Split Bolt Cu/cu 6 Stranded
228SEK /enhet