Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BURNDY PYFR Typ P Crimping Die Yellow | AB6XML 22P206

BURNDY PYFR Typ P pressform gul

Finns i lager
Artikel: AB6XML Modell: PYFRKorsreferens: 22P206

Få det Maj 15, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 603 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTyp P Crimping Die
Kabelområde750 Flex
Färg kodGul

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)15.75
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod8207200070
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
BURNDY P15K Type P presspress | CF4BFQ P15K-
RFQ
BURNDY PKR Press P presspress, 700 till 900 kcmil trådstorlek | CF4BZY PKR-
RFQ
BURNDY P724 Typ P presspress, 800 kcmil trådstorlek | CF4CAU P724-
RFQ
BURNDY P46RT Type P presspress, 1500 kcmil trådstorlek | CF4CAV P46RT-
RFQ
BURNDY P45RT Type P presspress, 1250 kcmil trådstorlek | CF4CAW P45RT-
RFQ
BURNDY P44RT Typ P presspress, 1000 kcmil trådstorlek | CF4CAX P44RT-
RFQ
BURNDY P44ART Typ P Presspress, 1000 kcmil Trådstorlek | CF4CAY P44ART-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BURNDY PYFR Typ P pressform gul
9 603 kr /enhet