Destaco 6001-SS raklinjeklämma är idealisk för att hålla arbetsstycken på plats genom att utöva kraft från sidan. Denna klämma är lämplig för olika push / pull -klämuppgifter, inklusive lödning, montering och testning och limning av delar. Klämmans runda kolv håller säkert arbetsstycket på plats för att förhindra glidning i mitten. Destacos handtag för rätlinjad klämma kan också enkelt justeras, vilket gör att den kan rotera och i sin tur falla under monteringsplanet och därigenom låsa den i indraget läge. Klämmans hexhuvudspindel i rostfritt stål kan enkelt justeras för att rymma arbetsstycken i olika storlekar. Denna klämma har rostfri konstruktion som ger hög slaghållfasthet. Destacos klämma med rak linje kommer med en flänsad bas för enkel installation på plana ytor / arbetsbänkar. Klämman kan också monteras i sidled beroende på applikationskravet. Destaco 6001 serien klämmor med rak linje med kolstålskonstruktion och plastgrepp finns också.
Användningsområden:
- Destaco 6001-SS raklinjeklämma är utformad för olika kommersiella uppgifter, inklusive lödning, montering och testning och limning av delar.
Funktioner:
- Destaco 6001-SS raklinjeklämma har rostfri konstruktion för motståndskraft mot skador / slitage från tuffa industriella förhållanden.
- Handtaget har ett plastgrepp för att förhindra att hand glider i mitten.
- Den runda kolven från Destaco raklinjeformad kolv håller säkert arbetsstycket på plats.
- Klämmans handtag kan enkelt justeras vilket gör att den kan rotera och i sin tur falla under monteringsplanet och därigenom låsa den i indraget läge.
- Denna Destaco klämma med rak linje kommer med en flänsad bas för enkel installation på plana ytor / arbetsbänkar.
- Klämman kan också monteras i sidled, beroende på applikationskravet.
- Användare kan också välja mellan en mängd olika klämmor med rak linje som finns tillgängliga i en mängd olika konfigurationer och stilar, som dragbart / rakt handtag, konstruktion i rostfritt stål och Toggle Lock Plus -konstruktioner.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 205943 hex-axel i rostfritt stål: Den används för att byta ut trasiga / slitna spindlar på Destaco 6001-SS raklinjeklämmor.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 6001-SS raklinjeklämma är tillverkad i enlighet med internationella industristandarder som ISO 9001: 2015 och ISO 14001: 2015.
Installation:
- Destaco 6001-SS raklinjeklämma har en flänsad monteringsstil för att möjliggöra säker installation på plana ytor / arbetsbänkar. På grund av behovet, på grund av dess flänsade bas, kan denna raka linjära klämma också enkelt tas bort.
Vanliga frågor och svar:
Fråga: Erbjuder märket rätlinjiga actionklämmor i andra stilar?
A. Ja, förutom Destaco 6001-SS rostfritt stålklämma, modeller med konstruktion i kolstål (Destaco 6001 & Destaco 6001-M) är också tillgängliga.
Fråga: Hur fungerar klämmor med rak linje?
A. Vissa klämmor med rak linje som Destaco 6001-SS-klämman har en gängad kolv som fästs manuellt med ett plasthandtag. Dessa klämmor har ett tvåvägs låshandtag (indraget / utdraget läge) för att låta användaren använda denna klämma antingen i push- eller pull -konfiguration.
Fråga: Vad är manuell fastspänning?
A. Till skillnad från pneumatiska klämmor med rak linje, har vanliga manuella klämmor från Destaco ett separat handtag för att koppla in kolven för att hålla arbetsstycket på plats.
Fråga: Vad är en åtgärdsklämma med rak linje?
A. Destacos klämmor med rak linje är manuellt manövrerade push / pull -klämmor som används för olika applikationer, inklusive svetsning, träbearbetning, spännanordningar och för montering och testning.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla nere utrustningen eller plåten på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. För att säkerställa smidig drift och hållbarhet hos mekaniska klämmor rekommenderas att använda ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Vad betyder den röda färgen på handtaget på Destaco -klämmor?
A. De rödfärgade handtagen på Destaco -klämmor betecknar bara ett igenkännbart område. Detta görs för att varna arbetaren / operatören var manöverhandtaget är och var han ska ta tag i det. Dess färg har ingen ytterligare betydelse för klämmans funktion.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, rostfria och kolstålsklämmor från Destaco tål och minimerar slitage mot tuffa industrimiljöer. För applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden finns också rostfria klämmor.