Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BURNDY YA26 Long Bar Cu Lug 1 Hole 2/0 Awg | AB6RKF 22C341

BURNDY YA26 Long Barrel Cu Lug 1 Hål 2/0 Awg

Finns i lager
Artikel: AB6RKF Modell: YA26Korsreferens: 22C341
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
193SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEtt hål lång fat CU Lug
Body MaterialKoppar
Kabelstorlek2/0 AWG
Kabelstorlek kod2/0 AWG
Färg kodSvart
AnslutningstypRak fat
Die kod13
Hålcentrum till slut0.41 "
Längd2.77 "
MaterialKoppar
KikhålNej
PlåtmaterialElektrotenn
Stud storlek3 / 8 "
StilStandard
TypKommersiell, 600V till 35KV
Bredd0.83 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0023
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod8535908020
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Blackburn CTL20L38, T&B 54910BE

Produktvarianter

ProduktModellStud storlekKabelstorlekKabelstorlek kodStilBreddFärg kodDie kodHålcentrum till slutPris
BURNDY YA6C Long Bar Cu Lug 1 Hole 6 Awg | AB6RJX 22C333 YA6C1 / 4 "6 AWG6 AWGStandard0.41 "Blå70.25 "72SEK
BURNDY YA28 Long Fat Cu Lug 1 Hole 4/0 Awg | AB6RJZ 22C335 YA281 / 2 "4/0 AWG4/0 AWGStandard1.02 "Purple150.53 "269SEK
BURNDY YA362N Long Bar Cu Lug 2 Hole 600 Kcmil | AB6RKA 22C336 YA362N1 / 2 "600 kcmil600 kcmilINTE MIN1.69 "Grön220.63 "1 090 kr
BURNDY YA312N Long Bar Cu Lug 2 Hole 350 Kcmil | AB6RKB 22C337 YA312N1 / 2 "350 kcmil350 kcmilINTE MIN1.28 "Red180.62 "554SEK
BURNDY YA262N Long Bar Cu Lug 2 Hole 2/0 Awg | AB6RKC 22C338 YA262N1 / 2 "2/0 AWG2/0 AWGINTE MIN0.81 "Svart130.63 "311SEK
BURNDY YA2C Long Bar Cu Lug 1 Hole 2 Awg | AB6RKD 22C339 YA2C5 / 16 "2 AWG2 AWGStandard0.61 "Brun100.34 "174SEK
BURNDY YA4C Long Bar Cu Lug 1 Hole 4 Awg | AB6RKG 22C342 YA4C1 / 4 "4 AWG4 AWGStandard0.51 "Grå80.25 "96SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BURNDY YA26 Long Barrel Cu Lug 1 Hål 2/0 Awg
193SEK /enhet