Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BURNDY YA2CT6 Rak fatanslutning, Cu Lug, 1 hål, 2 AWG kabelstorlek | AB6RLZ 22C381

BURNDY YA2CT6 rak fatkontakt, Cu-plug, 1 hål, 2 AWG kabelstorlek

Finns i lager
Artikel: AB6RLZ Modell: YA2CT6Korsreferens: 22C381
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
274SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEtt hål Standard CU-klack
Body MaterialKoppar
Kabelstorlek2 AWG
Kabelstorlek kod2 AWG
Färg kodBrun
AnslutningstypRak fat
Die kod10
Hålcentrum till slut0.56 "
Längd2.74 "
MaterialKoppar
KikhålNej
PlåtmaterialElektrotenn
Stud storlek1 / 2 "
StilStandard
TypKommersiell, 600V till 35KV
Bredd0.81 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8535908020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKikhålKabelstorlekKabelstorlek kodStud storlekBreddFärg kodDie kodHålcentrum till slutPris
BURNDY YA6CLBOX Standard fat Cu Terminal 1 Hål 6 Awg | AB6RGZ 22C288 YA6CLBOXJa6 AWG6 AWG1 / 4 "0.46 "Blå7; 3740.31 "67SEK
BURNDY YA8CL1BOX Standard fat Cu Terminal 1 Hål 8 Awg | AB6RHA 22C289 YA8CL1BOXJa8 AWG8 AWG1 / 4 "0.44 "Red490.25 "65SEK
BURNDY YA2CL4BOX Stndrd fat Cu Terminal 1 Hole 2 Awg | AB6RHB 22C290 YA2CL4BOXJa2 AWG2 AWG3 / 8 "0.61 "Brun100.41 "180SEK
BURNDY YA6CL4BOX Standard fat Cu Terminal 1 Hål 6 Awg | AB6RHC 22C291 YA6CL4BOXJa6 AWG6 AWG3 / 8 "0.63 "Blå7; 3740.41 "78SEK
BURNDY YA4CLBOX Stndrd fat Cu Terminal 1 Hole 4 Awg | AB6RHD 22C292 YA4CLBOXJa4 AWG4 AWG1 / 4 "0.51 "Grå8; 3460.31 "91SEK
BURNDY YA4CL4BOX Stndrd fat Cu Terminal 1 Hole 4 Awg | AB6RHE 22C293 YA4CL4BOXJa4 AWG4 AWG3 / 8 "0.58 "Grå8; 3460.41 "92SEK
BURNDY YA2CL2BOX Stndrd fat Cu Terminal 1 Hole 2 Awg | AB6RHF 22C294 YA2CL2BOXJa2 AWG2 AWG1 / 4 "0.61 "Brun100.31 "188SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BURNDY YA2CT6 rak fatkontakt, Cu-plug, 1 hål, 2 AWG kabelstorlek
274SEK /enhet