BURRELL SCIENTIFIC 075-765-16-36 Shaker Handledsåtgärd Fast 220V 1.8A 72lb | AH8EER 38MW60

BURRELL SCIENTIFIC 075-765-16-36 Shaker Wrist Action Fast 220V 1.8A 72lb

Finns i lager
Artikel: AH8EER Modell: 075-765-16-36Korsreferens: 38MW60

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

64 947 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelShaker
Amps1.8
ComplianceUL / CSA / CE
Djup18 "
Höjd20 "
Hz50
MaterialStål, aluminium
Rörelse typHandledshandling
DriftlägeFast
MätområdeOmgivande 4 grader till 30 grader C.
Upplösning385 rpm
Fart0 till 385 rpm
Spänning220
Wattal396
Viktkapacitet10 lb.
Bredd19 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 33.3
Fartygets höjd (cm)50.8
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)45.72
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFartAmpsDjupSpänningViktkapacitetBreddHöjdHzPris
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-04-19 Shaker Wrist Action Fixed | AH8EEE 38MW49 075-775-04-190 till 385 rpm3.618 "11510 lb.19 "20 "6048 314 kr
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-04-36 Shaker Wrist Action Fast 220V 1.8A | AH8EEF 38MW50 075-775-04-360 till 385 rpm1.818 "22010 lb.19 "20 "5048 989 kr
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-08-19 Shaker Wrist Action Fast 115V 3.6A 68lb | AH8EEG 38MW51 075-775-08-190 till 385 rpm3.618 "11510 lb.19 "20 "6050 463 kr
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-08-36 Shaker Handledsåtgärd Fast 220V 1.8A 68lb | AH8EEH 38MW52 075-775-08-360 till 385 rpm1.818 "22010 lb.19 "20 "5052 453 kr
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-12-19 Shaker Wrist Action Fast 115V 3.6A 70lb | AH8EEJ 38MW53 075-775-12-190 till 385 rpm3.618 "11510 lb.19 "20 "6055 930 kr
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-12-36 Shaker Handledsåtgärd Fast 220V 1.8A 70lb | AH8EEK 38MW54 075-775-12-360 till 385 rpm1.818 "22010 lb.19 "20 "5043 878 kr
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-16-19 Shaker Wrist Action Fast 115V 3.6A 72lb | AH8EEL 38MW55 075-775-16-190 till 385 rpm3.618 "11510 lb.19 "20 "6058 502 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BURRELL SCIENTIFIC 075-765-16-36 Shaker Wrist Action Fast 220V 1.8A 72lb
64 947 kr /enhet